Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U26680.024.0250 Metal Screw #14 2 1/2 Inch Length, 100PK | AB2JBA 1MB36

APPROVED VENDOR U26680.024.0250 Metalliruuvi #14 2 1/2 tuuman pituus, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2JBA Malli: U26680.024.0250Ristiviite: 1MB36 / 155U11

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.14 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoputusruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.462 "
Pään korkeus0.148 "
Head TypeTasainen
Pituus2.5 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Koko#14
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.022
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi7318145080
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U26680.024.0250 Metalliruuvi #14 2 1/2 tuuman pituus, 100PK
€33.14 /pakkaus