Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U26680.019.0050 Metal Screw Flat #10 1/2 L, 100PK | AB2HZY 1MB11

APPROVED VENDOR U26680.019.0050 Metalliruuvilevy #10 1/2 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2HZY Malli: U26680.019.0050Ristiviite: 1MB11 / 155T93
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
€6.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeltiruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma82-80 astetta
Pää Dia.0.362-0.333 "
Pään korkeus0.116 "(viite)
Head TypeTasainen
Pituus1 / 2 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Koko# 10-16
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi7318141060
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U26680.019.0050 Metalliruuvilevy #10 1/2 L, 100PK
€6.41 /pakkaus