Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U26680.011.0037 Metal Screw Flat #4 3/8 Inch Length, 100PK | AB2HYN 1MA77

APPROVED VENDOR U26680.011.0037 Metalliruuvi litteä #4 3/8 tuumaa pituus, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2HYN Malli: U26680.011.0037Ristiviite: 1MA77

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeltiruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#1
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma82-80 astetta
Pää Dia.0.212-0.191 "
Pään korkeus0.067 "(viite)
Head TypeTasainen
Pituus3 / 8 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Koko# 4-24
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0428
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7318141060
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U26680.011.0037 Metalliruuvi litteä #4 3/8 tuumaa pituus, 100PK
€1.98 /pakkaus