Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U26661.013.0062 Metalliruuvipannu #6 5/8 tuuman pituus, 100PK | AB2HWJ 1MA21

APPROVED VENDOR U26661.013.0062 Metalliruuvipannu #6, pituus 5/8 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2HWJ Malli: U26661.013.0062Ristiviite: 1MA21 / 155T66

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.26 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoputusruuvi
Drive TypeYhdistelmäura / Phillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.270-0.256 "
Pään korkeus0.097 - 0.087 "
Head TypeLeipä
Pituus5 / 8 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Koko# 6-20
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1112
Laivan korkeus (cm)3.9
Laivan pituus (cm)6.5
Laivan leveys (cm)5.3
HS-koodi7318141060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U26661.013.0062 Metalliruuvipannu #6, pituus 5/8 tuumaa, 100PK
€2.26 /pakkaus