Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U26660.025.0062 Metal Screw 1/4 Inch 5/8 Inch Length, 100PK | AB2GRM 1LY91

APPROVED VENDOR U26660.025.0062 Metalliruuvi 1/4 tuumaa 5/8 tuumaa pituus, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2GRM Malli: U26660.025.0062Ristiviite: 1LY91 / 155T49

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.78 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoputusruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.476 "
Pään korkeus0.169 "
Head TypeLeipä
Pituus5 / 8 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Koko1 / 4 "
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4406
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318145080
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U26660.025.0062 Metalliruuvi 1/4 tuumaa 5/8 tuumaa pituus, 100PK
€10.78 /pakkaus