Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U25140.013.0125 Wood Screw Flat #6X1 1/4 L, 100PK | AB2CNW 1LA33

APPROVED VENDOR U25140.013.0125 Puuruuvitaso #6X1 1/4 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2CNW Malli: U25140.013.0125Ristiviite: 1LA33 / 163P08

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.14 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive TypeNeliö
Kuljettajan koko#1
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.244 "
Pään korkeus0.083 "
Head TypeTasainen
Pituus1.25 "
MateriaaliHiiliteräs
Koko#6
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1598
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7318120000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDrive TypeKuljettajan kokoSuorittaa loppuunPää Dia.Pään korkeusPituusMateriaaliKokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 115016-PG Puuruuvilevy #10x3l - 100 kpl pakkaus | AB9LHP 2DV46 115016-PGura-11 / 32 "tavallinen0.359 "-3"18-8 ruostumaton teräs#10€297.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U25140.013.0125 Puuruuvitaso #6X1 1/4 L, 100PK
€14.14 /pakkaus