Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U25120.024.0300 Wood Screw Flat #14 X 3 Length Zinc, 100PK | AB2BEG 1KY53

APPROVED VENDOR U25120.024.0300 Puuruuvi litteä #14 x 3" pituus sinkki, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2BEG Malli: U25120.024.0300Ristiviite: 1KY53 / 400J20

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.86 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.452 "
Pään korkeus0.153 "
Head TypeTasainen
Pituus3"
MateriaaliHiiliteräs
Koko#14

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3738
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi7318120000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U25120.024.0300 Puuruuvi litteä #14 x 3" pituus sinkki, 100PK
€22.86 /pakkaus