Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U24861.037.0200 Machine Screw Truss 3/8-16 X 2 L, 100PK | AB9QUP 2EU84

APPROVED VENDOR U24861.037.0200 Koneruuviristikko 3/8-16 X 2 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9QUP Malli: U24861.037.0200Ristiviite: 2EU84

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€348.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.823 "
Pään korkeus0.215 "
Head Typesitoa
Pituus2"
MateriaaliHiiliteräs
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0357
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U24861.037.0200 Koneruuviristikko 3/8-16 X 2 L, 100PK
€348.89 /pakkaus