HYVÄKSYTTY MYYJÄ U24861.037.0075 Koneruuviristikko 3/8-16 X 3/4 L, 100PK | AB9QUH 2EU78

APPROVED VENDOR U24861.037.0075 Koneruuviristikko 3/8-16 X 3/4 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9QUH Malli: U24861.037.0075Ristiviite: 2EU78 / 127G48

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€41.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.823 "
Pään korkeus0.215 "
Head Typesitoa
Pituus3 / 4 "
MateriaaliHiiliteräs
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.86
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)37.85
Laivan leveys (cm)29.72
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U24861.037.0075 Koneruuviristikko 3/8-16 X 3/4 L, 100PK
€41.37 /pakkaus