Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U24670.021.0100 Koneruuvi, litteä teräs 12-24 X 1 L, 100PK | AB2NFJ 1MY22

APPROVED VENDOR U24670.021.0100 Koneruuvi litteä teräs 12-24 X 1 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2NFJ Malli: U24670.021.0100Ristiviite: 1MY22 / 126U73

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.05 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma82-80 astetta
Pää Dia.0.412-0.380 "
Pään korkeus0.122 "(viite)
Head TypeTasainen
Pituus1"
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusB70
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko12-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.65
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)8.26
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U24670.021.0100 Koneruuvi litteä teräs 12-24 X 1 L, 100PK
€6.05 /pakkaus