Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U24670.011.0100 Machine Screw Flat Steel 4-40 X 1 L, 100PK | AB2MBL 1MU67

APPROVED VENDOR U24670.011.0100 Koneruuvi litteä teräs 4-40 X 1 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2MBL Malli: U24670.011.0100Ristiviite: 1MU67 / 126U38

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#1
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.191 "
Pään korkeus0.055 "
Head TypeTasainen
Pituus1"
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusB70
Kierteen koko4-40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1229
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7318156080
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U24670.011.0100 Koneruuvi litteä teräs 4-40 X 1 L, 100PK
€3.41 /pakkaus