Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U24522.016.0025 Machine Screw Pan 8-32 X 1/4 L, 100PK | AB2LZP 1MU21

APPROVED VENDOR U24522.016.0025 Koneen ruuvipanta 8-32 X 1/4 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2LZP Malli: U24522.016.0025Ristiviite: 1MU21 / 126U02

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.306 "
Pään korkeus0.105 "
Head TypeLeipä
Pituus1 / 4 "
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusB70
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko8-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1516
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318156070
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U24522.016.0025 Koneen ruuvipanta 8-32 X 1/4 L, 100PK
€4.00 /pakkaus