Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U24522.013.0018 Machine Screw Pan 6-32 X 3/16 L, 100PK | AB2LZD 1MU11

APPROVED VENDOR U24522.013.0018 Koneen ruuvipanta 6-32 X 3/16 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2LZD Malli: U24522.013.0018Ristiviite: 1MU11 / 126T91

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.256 "
Pään korkeus0.087 "
Head TypeLeipä
Pituus3 / 16 "
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusB70
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko6-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0684
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318156070
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U24522.013.0018 Koneen ruuvipanta 6-32 X 3/16 L, 100PK
€3.68 /pakkaus