HYVÄKSYTTY MYYJÄ U24520.025.0125 Koneen ruuvipanta 1/4-20 X 1 1/4 L, 100PK | AB9MCJ 2DY56

APPROVED VENDOR U24520.025.0125 Koneen ruuvipanta 1/4-20 X 1 1/4 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9MCJ Malli: U24520.025.0125Ristiviite: 2DY56 / 127F01

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€18.38 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko15 / 32 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.492 "
Pään korkeus0.144 "
Head TypeLeipä
Pituus1.25 "
MateriaaliHiiliteräs
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.63
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuljettajan kokoPää Dia.Pään korkeusPituusKierteen kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 591464-PG Koneen ruuvilevy 10-32 x 2 L - 100 kpl pakkaus | AB9MCD 2DY51 591464-PG11 / 32 "0.373 "0.11 "2"10-32€23.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U24520.025.0125 Koneen ruuvipanta 1/4-20 X 1 1/4 L, 100PK
€18.38 /pakkaus