Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U24520.012.0050 Machine Screw Pan 5-40 X 1/2 L, 100PK | AB9LJT 2DV75

APPROVED VENDOR U24520.012.0050 Koneen ruuvipanta 5-40 X 1/2 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9LJT Malli: U24520.012.0050Ristiviite: 2DV75

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.94 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko7 / 32 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.245 "
Pään korkeus0.075 "
Head TypeLeipä
Pituus1 / 2 "
MateriaaliHiiliteräs
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen koko5-40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0932
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuljettajan kokoPää Dia.Pään korkeusPituusKierteen kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 591464-PG Koneen ruuvilevy 10-32 x 2 L - 100 kpl pakkaus | AB9MCD 2DY51 591464-PG11 / 32 "0.373 "0.11 "2"10-32€43.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U24520.012.0050 Koneen ruuvipanta 5-40 X 1/2 L, 100PK
€9.94 /pakkaus