Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U24212.021.0050 Koneruuvi Kierros 12-24 X 1/2 L, 100PK | AB2PEQ 1NA39

APPROVED VENDOR U24212.021.0050 Koneruuvi Kierros 12-24 X 1/2 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2PEQ Malli: U24212.021.0050Ristiviite: 1NA39 / 126V62

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.21 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypeYhdistelmäura / Phillips
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.408-0.382 "
Pään korkeus0.153 - 0.139 "
Head TypePyöreä
Pituus1 / 2 "
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusB69 - B100
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko12-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3402
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuljettajan kokoPää Dia.Pään korkeusPituusRockwellin kovuusKierteen kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 577438-PG Koneruuvi Pyöreä 10-32 x 1 1/4 L - 100 kpl pakkaus | AB9QUF 2EU76 577438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "-10-32€10.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U24212.021.0050 Koneruuvi Kierros 12-24 X 1/2 L, 100PK
€5.21 /pakkaus