Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U24211.016.0037 Koneruuvi 8-32 X 3/8 L, 100PK | AB9NJF 2EB70

APPROVED VENDOR U24211.016.0037 Koneruuvi Kierros 8-32 X 3/8 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9NJF Malli: U24211.016.0037Ristiviite: 2EB70 / 127F79

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.309-0.287 "
Pään korkeus0.12 - 0.107 "
Head TypePyöreä
Pituus3 / 8 "
MateriaaliHiiliteräs
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen koko8-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1638
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U24211.016.0037 Koneruuvi Kierros 8-32 X 3/8 L, 100PK
€4.00 /pakkaus