Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U24211.016.0025 Machine Screw Round 8-32 X 1/4 L, 100PK | AB9NJB 2EB66

APPROVED VENDOR U24211.016.0025 Koneruuvi Kierros 8-32 X 1/4 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9NJB Malli: U24211.016.0025Ristiviite: 2EB66 / 127F77

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.309-0.287 "
Pään korkeus0.12 - 0.107 "
Head TypePyöreä
Pituus1 / 4 "
MateriaaliHiiliteräs
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen koko8-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi7318156080
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U24211.016.0025 Koneruuvi Kierros 8-32 X 1/4 L, 100PK
€6.71 /pakkaus