Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U24211.013.0125 Machine Screw Round 6-32 X 1 1/4 L, 100PK | AB9NHW 2EB60

APPROVED VENDOR U24211.013.0125 Koneruuvi 6-32 X 1 1/4 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9NHW Malli: U24211.013.0125Ristiviite: 2EB60 / 127F74

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.14 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.260 "
Pään korkeus0.103 "
Head TypePyöreä
Pituus1.25 "
MateriaaliHiiliteräs
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen koko6-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2102
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U24211.013.0125 Koneruuvi 6-32 X 1 1/4 L, 100PK
€8.14 /pakkaus