Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U24210.031.0250 Liesipultti 5/16-18 X 2 1/2L, 100PK | AC3XUH 2XJ90

APPROVED VENDOR U24210.031.0250 Lieden pultti 5/16-18 X 2 1/2L, 100PK

Varastossa
Tuote: AC3XUH Malli: U24210.031.0250Ristiviite: 2XJ90 / 127J14

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko7 / 16 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.590 "
Pään korkeus0.216 "
Head TypePyöreä
Reiän koko11/32
Pituus2.5 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Rockwellin kovuusB70-100
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue0 - +375 F
Vetolujuus60,000 PSI
thread Pituus1"
Kierteen koko5 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2342
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U24210.031.0250 Lieden pultti 5/16-18 X 2 1/2L, 100PK
€57.74 /pakkaus