Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U24210.013.0075 Stove Bolt Round 6-32 X 3/4 L, 100PK | AC3XTY 2XJ81

APPROVED VENDOR U24210.013.0075 Liesipultti 6-32 X 3/4 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AC3XTY Malli: U24210.013.0075Ristiviite: 2XJ81 / 127J06

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko1 / 4 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.260 "
Pään korkeus0.103 "
Head TypePyöreä
Reiän koko5/32
Pituus3 / 4 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Rockwellin kovuusB70-100
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue0 - +375 F
Vetolujuus60,000 PSI
thread Pituus1"
Kierteen koko6-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318152010
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U24210.013.0075 Liesipultti 6-32 X 3/4 L, 100PK
€3.39 /pakkaus