HYVÄKSYTTY MYYJÄ U22551.062.0475 Kierretappi 5/8-11X4-3/4, 75PK | AB8PMU 26LP65

APPROVED VENDOR U22551.062.0475 Kierretappi 5/8-11X4-3/4, 75PK

Varastossa
Tuote: AB8PMU Malli: U22551.062.0475Ristiviite: 26LP65

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€564.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaB16
MateriaaliHiiliteräs
Min. Vetolujuus100,000 ja 125,000 PSI
Kokonaispituus4.75 "
Rockwellin kovuusC35
Temp. alue-58 astetta 977 asteeseen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko5 / 8-11
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.2351
Laivan korkeus (cm)15.09
Laivan pituus (cm)23.29
Laivan leveys (cm)19.2
HS-koodi7318155030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U22551.062.0475 Kierretappi 5/8-11X4-3/4, 75PK
€564.40 /pakkaus