HYVÄKSYTTY MYYJÄ U22538.050.0225 Kierretappi ruostumatonta terästä 1/2-13X2-1/4, 250PK | AB8PRF 26LT82

APPROVED VENDOR U22538.050.0225 kierretappi ruostumatonta terästä 1/2-13X2-1/4, 250PK

Varastossa
Tuote: AB8PRF Malli: U22538.050.0225Ristiviite: 26LT82

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€605.85 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
LuokkaB8M
MateriaaliRuostumaton teräs
Min. Vetolujuus75,000 PSI
Kokonaispituus2.25 "
Rockwellin kovuusB96
Temp. alue-58 astetta 1067 asteeseen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 / 2-13
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.1857
Laivan korkeus (cm)15.09
Laivan pituus (cm)23.29
Laivan leveys (cm)19.2
HS-koodi7318155030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U22538.050.0225 kierretappi ruostumatonta terästä 1/2-13X2-1/4, 250PK
€605.85 /pakkaus