DELRIN 2XMR5 tankoasetaali 150 valkoinen 1 1/4 tuuman halkaisija x 6 jalan pituus | AC3YLW

DELRIN 2XMR5 sauva asetaali 150 valkoinen, halkaisija 1 1/4 tuumaa x 6 jalkaa pituus

Tuote: AC3YLW Malli: 2XMR5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€88.86 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
VäriValkoinen
Halkaisija1.25 "
Halkaisija Toleranssi+ 0.005 / -0.000 "
Pituus6 ft.
Pituuden toleranssi+ 0.125 / -0.000 "
MateriaaliAsetaalihomopolymeeri
Maks. Lämpötila180 F
Min. Lämpötila Luokitus32 astetta F.
Vetolujuus11,000 psi
Tyyppi150

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi3916905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaHalkaisija ToleranssiPituusVetolujuusTyyppiHinta
DELRIN 2XMG1 tankoasetaali 150 valkoinen 1/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC3YJB 2XMG1Valkoinen1 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.11,000 psi150€1.29
DELRIN 2XMG2 tankoasetaali 150 valkoinen 5/16 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC3YJC 2XMG2Valkoinen5 / 16 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.11,000 psi150€1.72
DELRIN 2XMG3 sauva asetaali 150 valkoinen 3/8 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC3YJD 2XMG3Valkoinen3 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.11,000 psi150€2.03
DELRIN 2XMG4 tankoasetaali 150 valkoinen 7/16 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC3YJE 2XMG4Valkoinen7 / 16 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.11,000 psi150€3.41
DELRIN 2XMG5 tankoasetaali 150 valkoinen 1/2 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC3YJF 2XMG5Valkoinen1 / 2 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.11,000 psi150€3.29
DELRIN 2XMG6 tankoasetaali 150 valkoinen 9/16 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC3YJG 2XMG6Valkoinen9 / 16 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.11,000 psi150€4.00
DELRIN 2XMG7 tankoasetaali 150 valkoinen 5/8 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC3YJH 2XMG7Valkoinen5 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.11,000 psi150€5.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DELRIN 2XMR5 sauva asetaali 150 valkoinen, halkaisija 1 1/4 tuumaa x 6 jalkaa pituus
€88.86 / yksikkö