APPROVED VENDOR U22534.050.0500 Threaded Stud Stainless Steel 1/2-13X5, 125PK | AB8PQD 26LT54

APPROVED VENDOR U22534.050.0500 kierretappi ruostumatonta terästä 1/2-13X5, 125PK

Varastossa
Tuote: AB8PQD Malli: U22534.050.0500Ristiviite: 26LT54

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€464.84 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
LuokkaB8
MateriaaliRuostumaton teräs
Min. Vetolujuus75,000 PSI
Kokonaispituus5"
Rockwellin kovuusB96
Temp. alue-58 astetta 1067 asteeseen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 / 2-13
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.5
Laivan korkeus (cm)15.09
Laivan pituus (cm)23.29
Laivan leveys (cm)19.2
HS-koodi7318155030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U22534.050.0500 kierretappi ruostumatonta terästä 1/2-13X5, 125PK
€464.84 /pakkaus