HYVÄKSYTTY MYYJÄ U22383.162.0001 Tappipultti kuusiomutteri ruostumaton teräs 1-5/8-8, 15PK | AB8PUZ 26LU88

APPROVED VENDOR U22383.162.0001 pultti kuusiomutteri ruostumaton teräs 1-5/8-8, 15PK

Varastossa
Tuote: AB8PUZ Malli: U22383.162.0001Ristiviite: 26LU88

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€406.59 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko1 5 / 8-8 "
Luokka8
MateriaaliRuostumaton teräs
Rockwellin kovuusB60 - B105
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko9
Kiertyyppi8UN

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.3841
Laivan korkeus (cm)15.09
Laivan pituus (cm)23.29
Laivan leveys (cm)19.2
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U22383.162.0001 pultti kuusiomutteri ruostumaton teräs 1-5/8-8, 15PK
€406.59 /pakkaus