HYVÄKSYTTY MYYJÄ U22285.050.0001 Tappipultti kuusiomutteri tasainen 1/2-13, 300PK | AB8PUG 26LU58

APPROVED VENDOR U22285.050.0001 Tappipultti kuusiomutteri, sileä 1/2-13, 300PK

Varastossa
Tuote: AB8PUG Malli: U22285.050.0001Ristiviite: 26LU58

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€551.25 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka2HM
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusB55 - C32
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 / 2 "
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.3633
Laivan korkeus (cm)15.09
Laivan pituus (cm)23.29
Laivan leveys (cm)19.2
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U22285.050.0001 Tappipultti kuusiomutteri, sileä 1/2-13, 300PK
€551.25 /pakkaus