HYVÄKSYTTY Myyjä U22180.137.3600 Kierretanko Hiiliteräs 1-3 / 8-6 | AB8UEW 29DM91

APPROVED VENDOR U22180.137.3600 kierretanko hiiliteräs 1-3/8-6

Varastossa
Tuote: AB8UEW Malli: U22180.137.3600Ristiviite: 29DM91

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€128.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokkaB7
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus3ft.
Rockwellin kovuusC35
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus115,000 ja 125,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko7
KiertyyppiUNC
Tuottovahvuus95000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.03
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U22180.137.3600 kierretanko hiiliteräs 1-3/8-6
€128.40 / yksikkö