HYVÄKSYTTY MYYJÄT U22180.025.7200 kierretanko B7 tasainen 1/4-20x6 jalkaa | AD7MHJ 4FHL4

APPROVED VENDOR U22180.025.7200 kierretanko B7 tasainen 1/4-20x6 jalkaa

Tuote: AD7MHJ Malli: U22180.025.7200Ristiviite: 4FHL4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€7.09 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliB7 seosterästä
Kokonaispituus6ft.
Rockwellin kovuusC35
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus115,000 ja 125,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 / 4-20
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaKokonaispituusRockwellin kovuusTemp. alueVetolujuusKierteen kokoKiertyyppiTuottovahvuusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5CXE6 kierretanko B7, tavallinen 3/8-16x3 jalkaa - 10 kpl pakkaus | AE3ETM 5CXE623ft.HRC 25-30Ei luokiteltu125,000 paunaa.3 / 8-16UNC-€198.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U22180.025.7200 kierretanko B7 tasainen 1/4-20x6 jalkaa
€7.09 / yksikkö