HYVÄKSYTTY MYYJÄ U22171.125.3600 kierretanko keltainen sinkki 1-1/4-12x3 jalkaa | AB8EYC 25DL52

APPROVED VENDOR U22171.125.3600 kierretanko keltainen sinkki 1-1/4-12x3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB8EYC Malli: U22171.125.3600Ristiviite: 25DL52

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€107.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokkaB7
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus3ft.
Rockwellin kovuusC35
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus115,000 ja 125,000
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko13
KiertyyppiUNF
Tuottovahvuus95,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.3523
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U22171.125.3600 kierretanko keltainen sinkki 1-1/4-12x3 jalkaa
€107.35 / yksikkö