APPROVED VENDOR U22085.125.0775 Threaded Stud B7 Plain 1-1/4-8X7-3/4, 10PK | AB8PMB 26LP05

APPROVED VENDOR U22085.125.0775 kierretappi B7 sileä 1-1/4-8X7-3/4, 10PK

Varastossa
Tuote: AB8PMB Malli: U22085.125.0775Ristiviite: 26LP05

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€247.42 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaB7M
MateriaaliHiiliteräs
Min. Vetolujuus100,000 psi
Kokonaispituus7.75 "
Rockwellin kovuusB99
Temp. alue-58 astetta 752 asteeseen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko9
Kiertyyppi8-YK

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.4566
Laivan korkeus (cm)15.09
Laivan pituus (cm)23.29
Laivan leveys (cm)19.2
HS-koodi7318155030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U22085.125.0775 kierretappi B7 sileä 1-1/4-8X7-3/4, 10PK
€247.42 /pakkaus