APPROVED VENDOR U22085.050.0375 Threaded Stud B7 Plain 1/2-13X3-3/4, 150PK | AB8PKP 26LM85

APPROVED VENDOR U22085.050.0375 Kierretappi B7 tasainen 1/2-13X3-3/4, 150PK

Varastossa
Tuote: AB8PKP Malli: U22085.050.0375Ristiviite: 26LM85

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€582.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaB7M
MateriaaliHiiliteräs
Min. Vetolujuus100,000 psi
Kokonaispituus3.75 "
Rockwellin kovuusB99
Temp. alue-58 astetta 752 asteeseen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 / 2-13
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.1906
Laivan korkeus (cm)15.09
Laivan pituus (cm)23.29
Laivan leveys (cm)19.2
HS-koodi7318155030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U22085.050.0375 Kierretappi B7 tasainen 1/2-13X3-3/4, 150PK
€582.87 /pakkaus