HYVÄKSYTTY MYYJÄ U22080.175.1300 kierretappi B7 tasainen 1-3/4-8X13, 4PK | AB8PKE 26LM44

APPROVED VENDOR U22080.175.1300 kierretappi B7 tasainen 1-3/4-8X13, 4PK

Varastossa
Tuote: AB8PKE Malli: U22080.175.1300Ristiviite: 26LM44

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€307.43 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaB7
MateriaaliHiiliteräs
Min. Vetolujuus115,000 ja 125,000 PSI
Kokonaispituus13 "
Rockwellin kovuusC35
Temp. alue-58 astetta 752 asteeseen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko9
Kiertyyppi8-YK

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.0319
Laivan korkeus (cm)15.09
Laivan pituus (cm)23.29
Laivan leveys (cm)19.2
HS-koodi7318155030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U22080.175.1300 kierretappi B7 tasainen 1-3/4-8X13, 4PK
€307.43 /pakkaus