HYVÄKSYTTY MYYJÄ U20365.137.7200 Kierretanko Sinkki 1-3 / 8-12x6 jalkaa | AA8QXW 19NM33

APPROVED VENDOR U20365.137.7200 kierretanko sinkki 1-3/8-12x6 jalkaa

Tuote: AA8QXW Malli: U20365.137.7200Ristiviite: 19NM33
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€356.75 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus6ft.
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko13
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.9588
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U20365.137.7200 kierretanko sinkki 1-3/8-12x6 jalkaa
€356.75 / yksikkö