HYVÄKSYTTY Myyjä U20360.056.7200 Kierretanko tavallinen 9 / 16-18 x 6 jalkaa | AD7MDG 4FGZ6

APPROVED VENDOR U20360.056.7200 kierretanko tasainen 9/16-18 x 6 jalkaa

Tuote: AD7MDG Malli: U20360.056.7200Ristiviite: 4FGZ6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€33.57 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus6ft.
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus65,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko9 / 16-18
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8315
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U20360.056.7200 kierretanko tasainen 9/16-18 x 6 jalkaa
€33.57 / yksikkö