HYVÄKSYTTY Myyjä U20300.062.8888 Kierretanko Sinkki 5 / 8-11 x 10 jalkaa | AD7MAW 4FGT2

APPROVED VENDOR U20300.062.8888 kierretanko sinkki 5/8-11 x 10 jalkaa

Tuote: AD7MAW Malli: U20300.062.8888Ristiviite: 4FGT2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€36.09 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus10ft.
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus65,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko5 / 8-11
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.82
Laivan korkeus (cm)1.59
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)1.59
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunKokonaispituusRockwellin kovuusVetolujuusKierteen kokoKiertyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ U20300.037.8888 kierretanko sinkki 3/8-16 x 10 jalkaa | AD7MAU 4FGR9 U20300.037.8888-sinkki10ft.Ei arvioitu65,000 psi3 / 8-16UNC€20.83
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U20300.062.8888 kierretanko sinkki 5/8-11 x 10 jalkaa
€36.09 / yksikkö