HYVÄKSYTTY MYYJÄ U20200.200.3600 Kierretanko tasainen 2-4-1/2 x 3 jalkaa | AD7MCV 4FGY4

APPROVED VENDOR U20200.200.3600 kierretanko tasainen 2-4-1/2 x 3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD7MCV Malli: U20200.200.3600Ristiviite: 4FGY4

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€196.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus3ft.
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus65,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko2.5
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.7919
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U20200.200.3600 kierretanko tasainen 2-4-1/2 x 3 jalkaa
€196.80 / yksikkö