HYVÄKSYTTY MYYJÄ U20170.100.9999 Kierretanko sinkitty 1-8x12 jalkaa | AA8RCR 19NN53

APPROVED VENDOR U20170.100.9999 kierretanko galvanoitu 1-8x12 jalkaa

Tuote: AA8RCR Malli: U20170.100.9999Ristiviite: 19NN53
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€316.79 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus12ft.
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1-8
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.9048
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)381
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U20170.100.9999 kierretanko galvanoitu 1-8x12 jalkaa
€316.79 / yksikkö