HYVÄKSYTTY Myyjä U20170.050.8888 Kierretanko sinkitty 1 / 2-13x10 jalkaa | AD7MFC 4FHE3

APPROVED VENDOR U20170.050.8888 kierretanko galvanoitu 1/2-13x10 jalkaa

Tuote: AD7MFC Malli: U20170.050.8888Ristiviite: 4FHE3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€47.64 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus10ft.
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus65,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 / 2-13
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.41
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U20170.050.8888 kierretanko galvanoitu 1/2-13x10 jalkaa
€47.64 / yksikkö