HYVÄKSYTTY Myyjä U20170.050.7200 Kierretanko sinkitty 1 / 2-13x6 jalkaa | AD7MEV 4FHD4

APPROVED VENDOR U20170.050.7200 kierretanko galvanoitu 1/2-13x6 jalkaa

Tuote: AD7MEV Malli: U20170.050.7200Ristiviite: 4FHD4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€28.36 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus6ft.
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus65,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 / 2-13
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4324
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U20170.050.7200 kierretanko galvanoitu 1/2-13x6 jalkaa
€28.36 / yksikkö