Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä U17567.050.0800 U Pultti 304 Ruostumaton teräs 1 / 2-13 Putki 8 Tuumaa | AE7KLD 5YU99

APPROVED VENDOR U17567.050.0800 U-pultti 304 ruostumaton teräs 1/2-13 putki 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7KLD Malli: U17567.050.0800Ristiviite: 5YU99

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU Pultti
Suorittaa loppuuntavallinen
Putken koko8"
Sisäpituus10.375 "
Sisäleveys8.75 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
thread Pituus2"
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5751
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi7318152046
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Karkeavalssatut langat teräs- tai takorautaputkikokoihin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U17567.050.0800 U-pultti 304 ruostumaton teräs 1/2-13 putki 8 tuumaa
€43.38 / yksikkö