Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U17567.037.0125 U Bolt Stainless Steel 3/8-16 Pipe 1 1/4 Inch, 10PK | AE7KKR 5YU88

APPROVED VENDOR U17567.037.0125 U-pultti ruostumatonta terästä 3/8-16 putki 1 1/4 tuumaa, 10PK

Varastossa
Tuote: AE7KKR Malli: U17567.037.0125Ristiviite: 5YU88

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.16 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU Pultti
Suorittaa loppuuntavallinen
Putken koko1.25 "
Sisäpituus2.75 "
Sisäleveys1.75 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
thread Pituus1.125 "
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.95
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi7318152046
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Karkeavalssatut langat teräs- tai takorautaputkikokoihin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U17567.037.0125 U-pultti ruostumatonta terästä 3/8-16 putki 1 1/4 tuumaa, 10PK
€67.16 /pakkaus