Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U17567.031.0050 U Bolt 5/16-18 Pipe 1 1/2 Inch, 10PK | AE7KKN 5YU78

APPROVED VENDOR U17567.031.0050 U-pultti 5/16-18 putki 1 1/2 tuumaa, 10PK

Varastossa
Tuote: AE7KKN Malli: U17567.031.0050Ristiviite: 5YU78

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.19 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU Pultti
Suorittaa loppuuntavallinen
Putken koko1 / 2 "
Sisäpituus2.187 "
Sisäleveys1"
Materiaali304 Ruostumaton teräs
thread Pituus1.375 "
Kierteen koko5 / 16-18
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.513
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi7318152046
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Karkeavalssatut langat teräs- tai takorautaputkikokoihin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U17567.031.0050 U-pultti 5/16-18 putki 1 1/2 tuumaa, 10PK
€31.19 /pakkaus