Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U17380.000.0212 S Koukku Teräs 2-1/8 L Avaus 19/64, 10PK | AC4EFE 2ZDK6

APPROVED VENDOR U17380.000.0212 S Koukku Teräs 2-1/8 L Avaus 19/64, 10PK

Varastossa
Tuote: AC4EFE Malli: U17380.000.0212Ristiviite: 2ZDK6
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
€5.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräS koukku
Suorittaa loppuunsinkki
TarvikkeetEi sisälly
Koukku silmä sisällä H5 / 8 "
Koukku silmä sisällä W5 / 8 "
Koukun avaaminen19 / 64 "
Pituus2.125 "
MateriaaliTeräs
Maks. Työkuorma55 lb
Avauskoko19 / 64 "
Kokonaispituus2.125 "
Leveys1"
Lanka Dia.0.217 "
Työkuorman raja55 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U17380.000.0212 S Koukku Teräs 2-1/8 L Avaus 19/64, 10PK
€5.79 /pakkaus