Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U17380.000.0150 S Koukku Teräs 1-1/2 L Avaus 15/64, 10PK | AC4EFC 2ZDK4

APPROVED VENDOR U17380.000.0150 S Koukku Teräs 1-1/2 L Avaus 15/64, 10PK

Varastossa
Tuote: AC4EFC Malli: U17380.000.0150Ristiviite: 2ZDK4
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
€1.84 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräS koukku
Suorittaa loppuunsinkki
TarvikkeetEi sisälly
Koukku silmä sisällä H7 / 16 "
Koukku silmä sisällä W7 / 16 "
Koukun avaaminen15 / 64 "
Pituus1.5 "
MateriaaliTeräs
Maks. Työkuorma26 lb
Avauskoko15 / 64 "
Kokonaispituus1.5 "
Leveys23 / 32 "
Lanka Dia.0.146 "
Työkuorman raja26 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U17380.000.0150 S Koukku Teräs 1-1/2 L Avaus 15/64, 10PK
€1.84 /pakkaus