Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U17277.087.1200 U-pultti 304 ruostumaton teräs 7/8-9 putki 12 tuumaa | AE7LND 5ZB20

APPROVED VENDOR U17277.087.1200 U-pultti 304 ruostumaton teräs 7/8-9 putki 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7LND Malli: U17277.087.1200Ristiviite: 5ZB20

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€148.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU Pultti
Suorittaa loppuuntavallinen
Putken koko12 "
Sisäpituus16 1 / 16 "
Sisäleveys12.875 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
thread Pituus4.25 "
Kierteen koko7 / 8-9
TyyppiPitkä tangentti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0074
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)38.86
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Karkeavalssatut langat teräs- tai takorautaputkikokoihin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U17277.087.1200 U-pultti 304 ruostumaton teräs 7/8-9 putki 12 tuumaa
€148.22 / yksikkö