Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U17277.050.0250 U Pultti 304 ruostumaton teräs 1/2-13 putki 2 1/2 tuumaa | AE7LMV 5ZA94

APPROVED VENDOR U17277.050.0250 U-pultti 304 ruostumaton teräs 1/2-13 putki 2 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7LMV Malli: U17277.050.0250Ristiviite: 5ZA94

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU Pultti
Suorittaa loppuuntavallinen
Putken koko2.5 "
Sisäpituus5 7 / 32 "
Sisäleveys2 15 / 16 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
thread Pituus3"
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiPitkä tangentti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Karkeavalssatut langat teräs- tai takorautaputkikokoihin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U17277.050.0250 U-pultti 304 ruostumaton teräs 1/2-13 putki 2 1/2 tuumaa
€23.47 / yksikkö