Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U17277.037.0200 U-pultti 304 ruostumaton teräs 3/8-16 putki 2 sisään | AE7LMU 5ZA92

APPROVED VENDOR U17277.037.0200 U-pultti 304 ruostumaton teräs 3/8-16 putki 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7LMU Malli: U17277.037.0200Ristiviite: 5ZA92

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU Pultti
Suorittaa loppuuntavallinen
Putken koko2"
Sisäpituus4.437 "
Sisäleveys2.437 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
thread Pituus2.5 "
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiPitkä tangentti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1503
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Karkeavalssatut langat teräs- tai takorautaputkikokoihin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U17277.037.0200 U-pultti 304 ruostumaton teräs 3/8-16 putki 2 tuumaa
€18.24 / yksikkö