Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA U17277.037.0125 U-pultti 304 ruostumaton teräs 3/8-16 Putki 1 1/4 tuumaa | AE7LMQ 5ZA88

APPROVED VENDOR U17277.037.0125 U-pultti 304 ruostumaton teräs 3/8-16 putki 1 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7LMQ Malli: U17277.037.0125Ristiviite: 5ZA88

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU Pultti
Suorittaa loppuuntavallinen
Putken koko1.25 "
Sisäpituus3 23 / 32 "
Sisäleveys1 11 / 16 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
thread Pituus2.375 "
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiPitkä tangentti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1296
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Karkeavalssatut langat teräs- tai takorautaputkikokoihin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U17277.037.0125 U-pultti 304 ruostumaton teräs 3/8-16 putki 1 1/4 tuumaa
€10.28 / yksikkö