Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U17277.037.0075 U-pultti 304 ruostumaton teräs 3/8-16 putki 3/4 tuumaa | AE7LMM 5ZA84

APPROVED VENDOR U17277.037.0075 U-pultti 304 ruostumaton teräs 3/8-16 putki 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7LMM Malli: U17277.037.0075Ristiviite: 5ZA84

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU Pultti
Suorittaa loppuuntavallinen
Putken koko3 / 4 "
Sisäpituus3 5 / 16 "
Sisäleveys1.125 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
thread Pituus2.375 "
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiPitkä tangentti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1166
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Karkeavalssatut langat teräs- tai takorautaputkikokoihin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U17277.037.0075 U-pultti 304 ruostumaton teräs 3/8-16 putki 3/4 tuumaa
€9.38 / yksikkö